Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H404691-2-10 H404691-2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H404691-2-10
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H404691-2-10
EAN/GTIN:
     4042446142087
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H404691-2-10 H404691-2-10 VHM-Mini-Radiuskopierfraeser, Lange Reichweite, Typ HSC 30, H404691-2-10, H404691-2-10, WALTER, VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H404691-2-10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
2.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0030
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
2.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
3.000 mm
Gesamtlaenge I1:
60.000 mm
Auskraglaenge I2:
32.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310891
eClass 6.2:
23152110
eClass 7.1:
21180606
eClass 10.1:
38050311
eClass 11:
38050311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.