Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046919-0.5-2.5 H4046919-0.5-2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H4046919-0.5-2.5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H4046919-0.5-2.5
EAN/GTIN:
     4042446138752
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046919-0. 5-2. 5 H4046919-0. . . . VHM-Mini-Radiuskopierfraeser, Lange Reichweite, Typ HSC 30, H4046919-0. 5-2. 5, H4046919-0. 5-2. 5, WALTER, VHM-Mini-Radiuskopierfraeser H4046919-0. 5-2. 5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
0.500 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0030
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
0.500 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
3.000 mm
Gesamtlaenge I1:
38.000 mm
Auskraglaenge I2:
10.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310891
eClass 6.2:
23152110
eClass 7.1:
21180606
eClass 10.1:
38050311
eClass 11:
38050311
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.