Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser H602881-10-2 H602881-10-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H602881-10-2
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H602881-10-2
EAN/GTIN:
     4042446119218
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser H602881-10-2 H602881-10-2 VHM-Eck-/Nutfraeser, Lange Reichweite, Typ Al 25, H602881-10-2, H602881-10-2, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser H602881-10-2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
10.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0100
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
25.000 °
Schneidenlaenge Lc:
14.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
10.000 mm
Gesamtlaenge I1:
90.000 mm
Auskraglaenge I2:
50.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.