Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser H7073717-16-4 H7073717-16-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580H7073717-16-4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     H7073717-16-4
EAN/GTIN:
     4042446176983
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser H7073717-16-4 H7073717-16-4 VHM-Eck-/Nutfraeser, Lange Reichweite, Typ Ti 40, H7073717-16-4, H7073717-16-4, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser H7073717-16-4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
16.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0160
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
40.000 °
Schneidenlaenge Lc:
26.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
16.000 mm
Gesamtlaenge I1:
92.000 mm
Auskraglaenge I2:
44.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310802
eClass 6.2:
23152105
eClass 7.1:
21180601
eClass 10.1:
38050316
eClass 11:
38050316
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,78*
€ 378,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,68*
€ 372,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,73*
€ 345,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.