Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061106-M4 HP8061106-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580HP8061106-M4
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     HP8061106-M4
EAN/GTIN:
     4042446221225
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer m4
VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061106-M4 HP8061106-M4 VHM-Maschinen-Gewindeformer, Fuer langspanende Werkstoffe, HP8061106-M4, HP8061106-M4, WALTER, VHM-Maschinen-Gewindeformer HP8061106-M4
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0045
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Schneidenlaenge Lc:
13.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
4.500 mm
Gesamtlaenge I1:
64.880 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310602
eClass 6.2:
23140390
eClass 7.1:
21180304
eClass 10.1:
38050407
eClass 11:
38050407
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer m4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,56*
€ 244,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.