Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER Igel-Fraeser Grundkoerper M4258.076-C8-03-80-B M4258.076-C8-03-80-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580M4258.076-C8-03-80-B
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M4258.076-C8-03-80-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Igel-Fraeser Grundkoerper M4258. 076-C8-03-80-B M4258. 076-C. . . Igel-Fraeser Grundkoerper, 2 bzw. 4 Schneidkanten pro Wendeschneidplatte, Grundkoerper fuer Igel-Fraeser, M4258. 076-C8-03-80-B, M4258. 076-C8-03-80-B, WALTER, Igel-Fraeser Grundkoerper M4258. 076-C8-03-80-B
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Ebene 2:
Fraeswerkzeuge mit Wendeschneidplatten
Schneiddurchmesser Dc:
76.200 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
9
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0800
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
CCS
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Schneidenlaenge Lc:
83.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
80.000 mm
Gesamtlaenge I1:
162.900 mm
Auskraglaenge I2:
115.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
3.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24311302
eClass 6.2:
23152401
eClass 7.1:
21180806
eClass 10.1:
38050113
eClass 11:
38050113
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.132,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,86*
€ 2.663,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,05*
€ 2.639,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,61*
€ 2.568,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.138,80*
€ 2.545,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.132,55*
€ 2.537,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.