Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser MB265-20.0A3X200B-WJ30CA MB265-20.0A3X200B-WJ30CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580MB265-20.0A3X200B-WJ30CA
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MB265-20.0A3X200B-WJ30CA
EAN/GTIN:
     4042446258283
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser MB265-20. 0A3X200B-WJ30CA MB265-20. 0A3. . . VHM-Eck-/Nutfraeser, Lange Reichweite, MB265-20. 0A3X200B-WJ30CA, MB265-20. 0A3X200B-WJ30CA, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser MB265-20. 0A3X200B-WJ30CA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
20.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0200
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
25.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
20.000 mm
Gesamtlaenge I1:
125.000 mm
Auskraglaenge I2:
75.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,37*
€ 557,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,98*
€ 495,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,71*
€ 479,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.