Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Eck-/Nutfraeser MB266-20.0A3X050A-WJ30UU MB266-20.0A3X050A-WJ30UU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580MB266-20.0A3X050A-WJ30UU
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MB266-20.0A3X050A-WJ30UU
EAN/GTIN:
     4042446258542
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser
VHM-Eck-/Nutfraeser MB266-20. 0A3X050A-WJ30UU MB266-20. 0A3. . . VHM-Eck-/Nutfraeser, Lange Reichweite, MB266-20. 0A3X050A-WJ30UU, MB266-20. 0A3X050A-WJ30UU, WALTER, VHM-Eck-/Nutfraeser MB266-20. 0A3X050A-WJ30UU
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
20.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0200
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h5
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
30.000 °
Schneidenlaenge Lc:
20.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
20.000 mm
Gesamtlaenge I1:
140.000 mm
Auskraglaenge I2:
90.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
3.000
eClass 5.1.2:
24310803
eClass 6.2:
23152106
eClass 7.1:
21180602
eClass 10.1:
38050315
eClass 11:
38050315
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,80*
€ 503,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,50*
€ 500,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,75*
€ 429,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.