Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28210-BSW1/8 P28210-BSW1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580P28210-BSW1/8
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     P28210-BSW1/8
EAN/GTIN:
     4042446228675
Suchbegriffe:
BSW-Gewindebohrer
Whitworth-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28210-BSW1/8 P28210-BSW1/8 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer langspanende Werkstoffe, P28210-BSW1/8, P28210-BSW1/8, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer P28210-BSW1/8
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0035
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
10.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
3.500 mm
Gesamtlaenge I1:
56.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
42
€ 4,95*
ab € 17,34*
€ 26,72*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,39*
€ 26,87*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 28,32*
€ 37,59*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.06.040
ab € 25,58*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,54*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,61*
Sonstiges
WALTER
A305.0.16.180.06
ab € 204,81*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 781,28*
Sonstiges
WALTER
A331.0.19.025.03
ab € 104,69*
Sonstiges
WALTER
AB035-C4-ER11-080
ab € 729,70*
Sonstiges
WALTER
AB035-J30-ER11-082
ab € 724,63*
Sonstiges
WALTER
AB035-W25-ER11-052
ab € 736,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.