Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 TC142.UNC3/4-L0-WW60RB TC142.UNC3/4-L0-WW60RB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC142.UNC3/4-L0-WW60RB
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142.UNC3/4-L0-WW60RB
EAN/GTIN:
     4042446299101
Suchbegriffe:
Gewindebohrer UNS
UNS-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 TC142. UNC3/4-L. . . HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142, For stainless steels, WY80FC: sehr gute Spankontrolle / WW60RB: sehr gute Verschleissfestigkeit, TC142. UNC3/4-L0-WW60RB, TC142. UNC3/4-L0-WW60RB, WALTER, HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142 TC142. UNC3/4-L0-WW60RB
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
2
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0590
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
50.000 °
Aufnahmedurchmesser d1:
14.986 mm
Gesamtlaenge I1:
125.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,35*
€ 250,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.