Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932471417 Herst.-Nr.: 4932471417 EAN/GTIN: 4058546290450 |
|
|
| | |
| Schnittschutzhandschuhe Kl. 1 L/9 4932471417 Entwickelt fuer eine hohe Langlebigkeit und taeglichen Tragekomfort, ideal fuer Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten. Schutz der Handinnenflaeche durch Nitrilbeschichtung. Entwickelt fuer eine hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenstaenden. SMARTSWIPE Handflaechen und Fingerspitzen ermoeglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen. Schnittschutz gemaess europaeischer Norm: EN420 und EN388:2016 (3121A). , 4932471417, 4932471417, Milwaukee, Schnittschutzhandschuhe Kl. 1 L/9 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Handschutz | Artikelgruppe: | Schnittschutzhandschuhe | Typ: | Schnittschutzhandschuhe | Handschuhgroesse: | 9 | Schutzschutzklasse: | Klasse 1/A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,20* | € 5,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,70* | € 5,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 4,22* | € 6,14* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 4,96* | € 7,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|