| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1689-600METABO 657027000 Herst.-Nr.: 657027000 EAN/GTIN: 4007430328342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku Heizjacke HJA 14. 4 18 (Groesse M) (657027000), mit Po. . . Hochwertige Akku-Heizjacke fuer Arbeit und Freizeit - warm, bequem und vielseitig. Sechs Heizzonen koennen gleichzeitig oder selektiv in drei Heizstufen beheizt werden. Warme Haende durch zwei beheizte Jackentaschen. Bis zu 12 Stunden angenehme Waerme auf Stufe 1 oder 5 Stunden starke Waerme auf Stufe 3 mit einer Akkuladung (18 V/5,2 Ah/alle Zonen). Bis zu 5 Stunden Waerme auf Stufe 1 oder 2 Stunden Waerme auf Stufe 3 bei Verwendung eines 18 V/2,0 Ah-Akkupacks. Extrem strapazierfaehig durch wind- und wasserabweisendes, reissfestes Material. Aussenmaterial aus 100% Baumwolle, Innenmaterial und Wattierung aus 100% Polyester. Eine gut erreichbare Akkupack-Tasche links hinter der Seitennaht. Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 14,4 und 18 Volt. Die Jacke kann auch mit 10,8-V-Akkupacks in Verbindung mit dem kleineren Metabo Power-Adapter PowerMaxx PA (Bestell-Nr. 606212000) betrieben werden. . Lieferumfang. PowerAdapter PA 14. 4-18 LED-USB, ohne Akkupack, ohne Ladegeraet, METABO 657027000, 657027000, Metabo, Akku Heizjacke HJA 14. 4 18 (Groesse M) (657027000); mit PowerAdapter PA 14. 4 18 LE Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkzeuggruppe: | Akkuspezialwerkzeuge | Werkzeugtyp: | Kleidung | Netzspannung: | 18V DC | Akkubetrieb: | Ja | Schlagwerk: | Nein | Werkzeugtyp 2: | Beheizbare Jacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |