Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsdrahtseilklemme DIN 1142-EN 13411-5 Gew.M8 Nenn-Gr.8,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120148
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     22000800
EAN/GTIN:
     4251063405448
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen 8mm
drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen erfüllen in allen Belangen die gestellten Sicherheitsanforderungen · Hinweis: Drahtseilklemmen nach dieser Norm (DIN 1142-EN 13411-5) sind zur Herstellung von lösbaren Seil-Endverbindungen bestimmt, wenn an diese sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, d. h. wenn durch das Versagen der Seil-Endverbindung Personen oder Sachwerte gefährdet werden können · sie dürfen im Hebezeugbetrieb eingesetzt werden Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
8,0 mm
Gewinde:
M8
Drehmoment max.:
6,6 Nm
Ausführung:
verzinkt
erforderliche Anzahl der Drahtseilklemmen:
6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drahtseilklemmen m8, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
675
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2626*
€ 0,3634*
1 Tag
910
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2893*
€ 0,3993*
5 Tage
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,295*
€ 0,4137*
2 Tage
810
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3062*
€ 0,4262*
2 Tage
900
50
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,3137*
€ 0,4286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3634*
€ 0,43245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3533*
€ 0,42043
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3529*
€ 0,41995
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3528*
€ 0,41983
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3527*
€ 0,41971
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,3526*
€ 0,41959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3126*
€ 0,37199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
18000800
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.