Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Knotenkette DIN 5685 Kettennennstärke 1,6mm K 16 30m/Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-1000131116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7001245
EAN/GTIN:
     9002546744241
Suchbegriffe:
Knotenkette
Stahlkette
knotenkette 30m
knotenkette
galvanisch verzinkt · Bunde à 30 m · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
Typ:
K 16
Kettennennstärke:
1,6 mm
Länge:
30 m
Oberfläche:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kette, Ketten, Knotenketten, Langgliederkette, Langgliederketten, Schalungsspannketten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27
€ 5,99*
ab € 9,36*
€ 12,95*
2 Tage
26
€ 5,59*
ab € 9,43*
€ 13,01*
€ 7,95*
ab € 9,48*
€ 13,46*
3 Tage
37
€ 6,99*
ab € 9,91*
€ 13,76*
5 Tage
54
€ 5,50*
ab € 10,01*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7001249
ab € 0,58*
Ähnlich
k.A.
7001253
ab € 13,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.