Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querlochsenker 10-15mm 90Grad HSS-Co5 RUKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1212110015
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     102303E
EAN/GTIN:
     4007140003881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelsenker ohne Norm
Entgratsenker
Querlochsenker
Entgratfräser
HSS-Co5 · Senkwinkel 90° · mit Zylinderschaft · schälender Schnitt · der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit · Senker mit einer Schneide nicht zum Vollversenken empfohlen Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 10mm · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,14mm/U · Schneidstoff: HSS-Co5 · Gesamtlänge: 65mm
Weitere Informationen:
Senkbereich:
10-15 mm
Kopf-Ø:
21 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Marke:
RUKO
Senkwinkel:
90 °
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: VHM-Entgrater, vhm-entgrater 90° 10mm, entgratfräser, entgratfräser 90°, Senker, Senkwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 10,01*
€ 14,05*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 11,40*
€ 15,86*
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 15,87*
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 12,06*
€ 16,89*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 12,26*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.