Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.100mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690100170
Herst.-Nr.:
     054964101000100
EAN/GTIN:
     4030456095974
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 100mm · Ø D: 10mm
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Form:
A rund
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.