Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.12mm HSS-EW9Co10 1.3207 L.63mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690100190
Herst.-Nr.:
     054964101200063
EAN/GTIN:
     4030456096889
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 E
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 63mm · Ø D: 12mm
Weitere Informationen:
Länge:
63 mm
Form:
A rund
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, runder hm-drehling durchmesser 12 mm, din 4964 a, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.