Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form D rechteck.B.10mmxH.6mm HSS-EW9Co10 L.160mm WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1690110130
Herst.-Nr.:
     054964101006160
EAN/GTIN:
     4030456096421
Suchbegriffe:
DIN 4964 D
DIN 4964 D Drehling
Drehling DIN 4964 D
Rechteckiger HM-Drehling
HSS-EW9Co10 · DIN 4964 · Form D: rechteckig · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Querschnitts-Toleranz: h13 Längentoleranz: +/- 2 mm Weitere technische Eigenschaften: · Länge L: 160mm · B: 10mm · H: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Länge:
160 mm
Form:
D rechteckig
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10
Höhe:
6 mm
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 4964 d, DIN 4964, Drehling rechteckig, Drehlinge, Drehwerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.