Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.6mm VHM Gesamt-L.75mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1694100130
Herst.-Nr.:
     03AK1006075
EAN/GTIN:
     4030456021485
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
gravierstichel form a
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6 Längentoleranz: +/- 2 mm Halbierungs-Toleranz: +0,1
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
6 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
A
Marke:
WERNER WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Einschneidfräser, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 6,90*
ab € 19,19*
€ 24,41*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 24,42*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,52*
€ 24,76*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 20,31*
€ 25,85*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 21,00*
€ 27,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 31,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 42,64*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,39*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 10,92*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,13*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,17*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1002040
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.