Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro D D.5mm VHM Gesamt-L.50mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1694130125
Herst.-Nr.:
     03DK1005050
EAN/GTIN:
     4030456022819
Suchbegriffe:
Einschneidfräser
Gravierstichel Form D
gravierstichel form d
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil D · präzisionsgeschliffen · mit spitzer 60° Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6 Längentoleranz: +/- 2 mm
Weitere Informationen:
Ø:
5 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
7,5 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
D
Marke:
WERNER WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 35,75*
22 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 29,13*
€ 35,85*
Lager 1690
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 29,04*
€ 38,07*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 30,50*
€ 38,44*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,99*
ab € 32,218*
€ 39,408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1010075
ab € 62,66*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1012075
ab € 72,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1016100
ab € 149,03*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1003040
ab € 16,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1004075
ab € 29,68*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1006075
ab € 36,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1008075
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.