| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1696100100 Herst.-Nr.: 124971R1010P253 EAN/GTIN: 4030456137339 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | rechts | Größe (Schaft Vierkant): | 10 x 10 mm | Gesamtlänge: | 90 mm | Norm: | DIN 4971 ISO1 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,13* | € 4,30* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,16* | € 4,34* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,18* | € 4,38* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,37* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|