Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 16x16mm HM P25/P30 re. ger. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696100110
Herst.-Nr.:
     124971R1616P253
EAN/GTIN:
     4030456137537
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4971 ISO1
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,64*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,15*
€ 5,68*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,68*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,73*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1010P253
ab € 3,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1010P253
ab € 3,10*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1212P253
ab € 3,60*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1212P253
ab € 3,59*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1616P253
ab € 4,13*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2020P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2525P253
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.