Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 40x40mm HM P25/P30 re. ger. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696100130
Herst.-Nr.:
     124971R4040P253
EAN/GTIN:
     4030456138268
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
rechts
Größe (Schaft Vierkant):
40 x 40 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Norm:
DIN 4971 ISO1
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, din 4971, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.