Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 16x16mm HM P25/P30 li. ger. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696100145
Herst.-Nr.:
     124971L1616P253
EAN/GTIN:
     4030456136530
Suchbegriffe:
Abgesetzter Eckdrehmeißel
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Norm:
DIN 4971 ISO1
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,70*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,70*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 4,22*
€ 5,75*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 4,29*
€ 5,80*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 4,40*
€ 6,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1010P253
ab € 3,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1010P253
ab € 3,10*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1212P253
ab € 3,60*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1212P253
ab € 3,59*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1616P253
ab € 4,15*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2020P253
ab € 4,36*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2525P253
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.