Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 20x20mm HM P25/P30 li. ger. Wilke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1696100150
Herst.-Nr.:
     124971L2020P253
EAN/GTIN:
     4030456136714
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Hartmetall P25/P30 · gerade · DIN 4971 (ISO 1) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gerade · Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
Drehrichtung:
links
Größe (Schaft Vierkant):
20 x 20 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Norm:
DIN 4971 ISO1
Marke:
WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,86*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,13*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,30*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 7,36*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,66*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L2525P253
ab € 8,45*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972R1010P253
ab € 3,29*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972R1212P253
ab € 3,75*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972R1616P253
ab € 4,32*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972R2020P253
ab € 5,49*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124972R2525P253
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.