| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1696105160 Herst.-Nr.: 124972L3232P253 EAN/GTIN: 4030456138992 |
| |
|
| | |
| Hartmetall P25/P30 · gebogen · DIN 4972 (ISO 2) · Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gebogen · Material: Hartmetall Weitere Informationen: | | Drehrichtung: | links | Größe (Schaft Vierkant): | 32 x 32 mm | Gesamtlänge: | 170 mm | Norm: | DIN 4972 ISO2 | Marke: | WILKE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gebogener Drehmeißel DIN 4972, DIN 4975, DIN 4975 Drehmeißel, DIN 4975 spitzer Drehmeißel, Drehmeißel DIN 4975, Spitzer Drehmeißel DIN 4975, DIN 4981, DIN 4981 Drehmeißel, DIN 4981 Stechdrehmeißel, Drehmeißel DIN 4981, Stechdrehmeißel DIN 4981, din 4972, Drehmeißel, Drehwerkzeuge, Hartmetall-Drehmeißel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,48* | € 13,20* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,13* | € 19,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,55* | € 22,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,71* | € 22,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,50* | € 23,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|