Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelhülse DIN 69871AD MK4 SK40 A.-L.95mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2103135025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833794
EAN/GTIN:
     4015448562504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Reduzierhülsen DIN 2080
mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · einsatzgehärtet und geschliffen · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen Weitere technische Eigenschaften: · A: 95mm · D: 48mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Schaftaufnahme:
MK4
Auskraglänge:
95 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kegelhülsen, Morsekegelhülse, Morsekegel-Hülse, Morsekegelhülsen, Morsekegel-Hülsen, Zwischenhülse, Zwischenkegelhülsen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7
1
€ 5,99*
ab € 25,00*
€ 32,60*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 24,13*
€ 32,71*
5 Tage
10
1
€ 8,90*
ab € 25,73*
€ 33,32*
4 Tage
10
1
€ 7,99*
ab € 26,37*
€ 34,03*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 26,56*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,76*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 4,04*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,64*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.