Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SES 3,5mmx2,7mm Gr.1 f.DIN 371 M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2286010135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93GMS1-35M03371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsatz mit sicherhe...
mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 25,5mm · D: 32mm · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaft-Ø:
3,5 mm
Vierkant:
2,7 mm
für DIN 371:
M3
Ausführung:
mit Sicherheitskupplung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schnellwechsel-einsätze, Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.