Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellwechseleinsatz SES 4,5mmx3,4mm Gr.1 f.DIN 371 M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2286010145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     93GMS1-45M04371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung · zur Vermeidung von Gewindebohrerbruch · die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant · für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · L5: 25,5mm · D: 32mm · L4: 21,5mm · D1: 19mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Schaft-Ø:
4,5 mm
Vierkant:
3,4 mm
für DIN 371:
M4
Ausführung:
mit Sicherheitskupplung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnellwechsel-Einsatz, Schnellwechseleinsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.