Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelübergaberohr HSK 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-2305010005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7006318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlmittelübergabeeinheit
für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893, Form A · mit Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · D: M18 x 1,0mm · d: 12mm · L: 34,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
HSK 63
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelrohr, Kühlmittelübergaberohre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.