| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-2340105014 Herst.-Nr.: 362082 EAN/GTIN: 4019208094434 |
| | |
|
| | |
| mitlaufend · Spitzenwinkel 60 ° · mit kleinem Gehäusedurchmesser und verlängerter Laufspitze · Körper gehärtet und geschliffen · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit · durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle Weitere technische Eigenschaften: · A: 88,5mm · D: 20mm · G: 31,267mm · Bearbeitungsart: mitlaufend · Rundlaufabweichung max.: 0,008mm · B: 42mm · K: 37,5mm · Drehzahl max.: 6300min-¹ Weitere Informationen: | | Schaftgröße: | MK4 | Werkstückgewicht max.: | 700 kg | Gewicht: | 1000 g | Supplier Number: | 362082 | Spitzenwinkel: | 60 ° | Ausführung: | mit verlängerter Laufspitze | Marke: | RÖHM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,19* | € 249,47* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,43* | € 249,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,21* | € 251,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,66* | € 251,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 230,44* | € 259,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|