Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetstabgreifer D8xH12mm glatt Haftkraft 4N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-2400115004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.041/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
stabgreifer magnet
in glatter Ausführung · mit Passungstoleranz h6 · Werkstoff: AINiCo 500 · Einsatztemperatur bis 450°C · die Höhe kann um das Maß h gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird Weitere technische Eigenschaften: · Ø h6: 8mm · Ausführung: glatt · Höhe: 12mm · h: 3mm
Weitere Informationen:
Haftkraft:
4 N
Ø:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Magnetgreifer, Magnetstabgreifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.