Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfmagnet D.35mm H.30mm m.Gewindesacklochbohrung Haftkraft 147 N BELOH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-2400116070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 30.004/C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topfmagnet mit gewindebuchse
topf magnet
Werkstoff: AINiCo 500 · mit Gewindesacklochbohrung · abgeschirmt · max. Einsatztemperatur Magnet 450 °C, Lackierung 200 °C · Anwendung: Vorrichtungen, Halten, Spannen, Montieren etc. Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M6 · Ausführung: mit Gewindesacklochbohrung · Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Ø:
35 mm
Haftkraft:
147 N
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet 15 kg, Flachtopfmagnet, Haltemagnete, Magnete, Topfmagnete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.