Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M24x200mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-2500221010
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85514
EAN/GTIN:
     4020772085513
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M24 · Qualität: vergütet auf 8.8 · b1: 35mm · b: 122mm · L: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Gewinde:
M24
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
222
1
€ 5,99*
ab € 8,06*
€ 11,26*
1 Tag
296
1
€ 5,45*
ab € 8,13*
€ 11,32*
1 Tag
296
8
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,47*
2 Tage
266
1
€ 5,49*
ab € 8,68*
€ 12,02*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.