Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenb.SB f.Backen-B.125mm umkehrb.Backen-H.40mm PA RÖHM


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-2600160125
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     178230
EAN/GTIN:
     4019208255590
Suchbegriffe:
NC-Kompaktspanner-Stufenbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
umkehrbar · für NC-Kompaktspanner Modell RKE und PROMAT · Lieferung paarweise Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: Paar
Weitere Informationen:
passend zu:
RKE / PROMAT
für Backenbreite:
125 mm
Backenhöhe:
40 mm
Supplier Number:
178230
Marke:
RÖHM
Eigenschaft:
umkehrbar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock Stufenbacken, schonbacken 125mm, schraubstock stufenbacken, schonbacken röhm, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstockbacke, Stufenbacken
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 479,23*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 445,00*
€ 482,53*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 460,66*
€ 495,74*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 466,79*
€ 503,32*
Lager 1690
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 523,51*
€ 562,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 562,14*
€ 668,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 553,21*
€ 658,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 553,20*
€ 658,31
pro Paar
ab 4 Paar
€ 553,19*
€ 658,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 539,17*
€ 641,61
pro Paar
ab 6 Paar
€ 539,16*
€ 641,60
pro Paar
ab 7 Paar
€ 539,15*
€ 641,59
pro Paar
ab 8 Paar
€ 539,14*
€ 641,58
pro Paar
ab 9 Paar
€ 539,13*
€ 641,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 534,84*
€ 636,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 523,51*
€ 622,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.