Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstückanschlag H.150mm 360 Grad Alu.Anschlag-L.190mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-2600330150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000833541
EAN/GTIN:
     4015448557753
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm · aus Aluminium 360° · stufenlos in 5 Achsen verstellbar · der Werkstückanschlag eignet sich als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 50mm · Fuß-Ø: 39mm · Anschlaglänge: 190mm · Material: Aluminium · Höhe: 150mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ausführung:
360 Grad
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkstückanschläge
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 4,95*
ab € 66,68*
€ 82,36*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 69,41*
€ 85,64*
4 Tage
44
€ 7,99*
ab € 69,53*
€ 85,72*
4 Tage
44
€ 8,90*
ab € 70,74*
€ 87,10*
1 Tag
44
€ 4,99*
ab € 73,32*
€ 89,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.