Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 1308/0800 Alu.F1 ov.8mm gekr.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000200018
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1308/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632109261
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Massivrosette · Rosette: Stärke 10 mm · Höhe 67 mm · Breite 30 mm · Schraublochabstand 50 mm · sichtbare Verschraubung · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 30mm · Drückerlänge: 135mm · Drückertiefe: 68mm · Stärke: 10mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 67,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
sichtbare Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
F1
Modell:
1308/0800
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türgriff alu, rahmentürdrücker, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
23
1
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 15,52*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,13*
€ 15,60*
2 Tage
31
1
€ 4,99*
ab € 11,00*
€ 15,67*
28 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,74*
8 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 16,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.