Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 0811/6003 VA EST Schildst.6mm PZ ov.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000200054
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     0811/6003/00
EAN/GTIN:
     4006632182806
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· mit Bajonettverschluss · Lochung PZ · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: EST
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Schildstärke:
6 mm
Breite:
34 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
50 mm
Höhe:
75 mm
Modell:
0811/6003
Marke:
EDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Profiltür-Schieberosetten, Rahmentür-Schieberosetten, Rahmentür-Schlüssel-Rosetten, Rosetten, Rosettenpaar
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,49*
ab € 4,13*
€ 5,84*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,16*
€ 5,88*
1 Tag
6
1
€ 6,95*
ab € 4,20*
€ 5,93*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 4,18*
€ 5,99*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 4,42*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0811/6003/12
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.