Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfalle L.250x30mm B.30mm STA galv.gelb verz.GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200299
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     316266
EAN/GTIN:
     4004338316266
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
gah überfalle
Material: Stahl, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt · Aufgrund von Umstellungen der Oberfläche kann dieser Artikel in unterschiedlichen Ausführungen (gelb-verzinkt, sendzimirverzinkt oder verzinkt-dickschicktpassiviert) geliefert werden. Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 112mm · Maß a: 250mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
1 / 3
Länge:
250 x 30 mm
Breite:
30 mm
Loch-Ø:
10 x 40 / 5,5 mm
Stärke:
4 mm
Oberfläche:
galvanisch gelb verzinkt
Material:
Stahl
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: haspe, überfalle stahl, Anlegearbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.