Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.100mm STA blk Stift-Ø 8mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200634
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414870
EAN/GTIN:
     4004338414870
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
anschweißband
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 14mm · Maß d: 100mm · Ausführung: zum Anschweißen · Maß b: 16mm · Maß c Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
100 mm
Rollen-Ø:
14 mm
Stift-Ø:
8 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
24
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 1,77*
Lager 1690
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,05*
13 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,59*
ab € 1,57*
€ 2,06*
2 Tage
24
24
€ 5,45*
ab € 1,81*
€ 2,38*
5 Tage
unbekannt
24
€ 7,50*
ab € 1,74*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.