Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.140mm STA blk Stift-Ø 9mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200636
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414894
EAN/GTIN:
     4004338414894
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
Schiebetürbeschlag
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 16mm · Maß d: 140mm · Ausführung: zum Anschweißen · Maß b: 18mm · Maß c Ø: 9mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
140 mm
Rollen-Ø:
16 mm
Stift-Ø:
9 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürbeschläge, anschweißband, Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 2,91*
5 Tage
unbekannt
24
€ 7,50*
ab € 2,17*
€ 3,07*
Lager 1690
36
1
€ 5,99*
ab € 2,25*
€ 3,35*
2 Tage
34
1
€ 5,59*
ab € 2,34*
€ 3,36*
2 Tage
48
30
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
414856
ab € 0,72*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414887
ab € 1,80*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414900
ab € 3,90*
Ähnlich
Alberts Deutschland
414917
ab € 4,74*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414870
ab € 37,60008*
Ähnlich
GAH ALBERTS
414863
ab € 29,47008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.