Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.250mm H.200mm STA roh TZN Trgf.225kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200672
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     800703
EAN/GTIN:
     4004338800703
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
T-Profil für extreme Beanspruchung und Belastung · Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß a: 200mm · Maß b: 250mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
225 kg
Material T-Eisen:
30 x 30 x 4 mm
Ausführung:
T-Profil
Material:
Stahl roh
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
22
€ 5,99*
ab € 6,91*
€ 10,16*
1 Tag
21
€ 5,59*
ab € 7,02*
€ 10,21*
6 Tage
30
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 10,65*
2 Tage
30
€ 4,99*
ab € 7,51*
€ 11,11*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 7,75*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
800710
ab € 8,06*
Ähnlich
Alberts Deutschland
800802
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.