Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole L.250mm H.200mm Alu-Guss Trgf.80kg GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200755
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     804046
EAN/GTIN:
     4004338804046
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
aus T-Profil · Material: Aluminiumguss Weitere technische Eigenschaften: · Maß a: 200mm · Maß b: 250mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Höhe:
200 mm
Tragfähigkeit:
80 kg
Ausführung:
T-Profil
Material:
Aluminiumguss
Marke:
GAH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Konsolen, Regale, Stützbalken, Träger
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,73*
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 5,39*
1 Tag
15
1
€ 6,95*
ab € 3,43*
€ 5,42*
1 Tag
11
1
€ 5,59*
ab € 3,61*
€ 5,66*
2 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 3,85*
€ 5,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
804039
ab € 2,82*
Ähnlich
Alberts Deutschland
804053
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.