Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.500mm weiß STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200816
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00042
EAN/GTIN:
     4006676008551
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
38
pro Box
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,36*
Lager 1690
15
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,53*
€ 2,54*
1 Tag
20
2
pro Box
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,55*
4 Tage
20
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 2,01*
€ 3,10*
6 Tage
20
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10001-00053
ab € 2,63*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00060
ab € 4,96*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00046
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.