Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtkorb H.120mm B.800mm T.350mm weißalu.m.2 Trägern ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000200874
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10705-00003
EAN/GTIN:
     4006676030996
Suchbegriffe:
Regalfach
Werkzeugfach
Werkzeughalter
mit zwei Trägern · verbaubar mit allen Wandschienen durch einfaches einhängen · Belastbarkeit max. 18 Kg · Höhe 120 mm · Tiefe 350 mm · Breite 800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weißaluminium
Höhe:
120 mm
Breite:
800 mm
Ergänzung:
verbaubar mit allen Wandschienen
Ausführung:
mit 2 Trägern
Belastbarkeit:
18 Kg A
Tiefe:
350 mm
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 23,04*
€ 31,58*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 23,31*
€ 31,72*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 23,55*
€ 32,96*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,36*
€ 33,47*
1
€ 5,95*
ab € 24,23*
€ 33,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.