Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.San Fran.58/42KV/42KVS/1301 Alu.F1 U-Form PZ DIN L/R fl.D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000202003
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3715714
EAN/GTIN:
     4012789759389
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Innentür-Rosetten-Garnitur nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Türgriffe mit Schnellstift-Verbindung (mit 8 mm Vollstift) für Türstärke 37 - 42 mm · Rosette mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken · Befestigung verdeckt, durchgehend · wechselseitig inkl. Mehrzweckschrauben · Anschlagrichtung DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Schnellstift · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Form:
U-Form
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F1
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
3
Schildstärke:
9 mm
Drückerlänge:
137 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
64 mm
Knopf:
flach
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
San Francisco 58/42KV/42KVS/1301
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 23,54*
€ 33,45*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 24,63*
€ 33,70*
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 26,69*
€ 35,98*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 27,55*
€ 37,86*
1 Tag
2
1
€ 7,99*
ab € 28,43*
€ 37,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3715183
ab € 17,20*
Ähnlich
Hoppe
3715423
ab € 17,24*
Ähnlich
Hoppe
3715562
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.