Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosettengrt.Ams.E58/42H/42HKVS/1400 VA F69 rd.PZ DIN L/R fl.D/K HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203117
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10720520
EAN/GTIN:
     4012789502909
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren · geprüft nach DIN EN 1906: 47-0150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift (Drückergrt.) / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.), gehärtet · Unterkonstruktion: Griff-/Knopfrosetten Stahl, Schlüsselrosetten Kunststoff, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend · Griff-/Knopfrosetten Gewindeschrauben M5 · Schlüsselrosetten Mehrzweckschrauben, wechselseitig · TS 40 - 45 mm Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Sertos® · Nockenabstand: 38mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Form:
rund
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
40-45 mm
Vierkant:
8 mm
Gebrauchskategorie:
4
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
125 mm
Ergänzung:
D/K
Drückertiefe:
57 mm
Knopf:
flach
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
52 mm
Norm:
DIN 1906
Modell:
Amsterdam E58/42H/42HKVS/1400
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 42,11*
2 Tage
42
1
€ 4,99*
ab € 32,52*
€ 42,43*
Lager 1690
31
1
€ 5,99*
ab € 35,75*
€ 45,68*
1 Tag
30
1
€ 5,59*
ab € 36,22*
€ 46,52*
1 Tag
49
1
€ 5,45*
ab € 37,64*
€ 47,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10719730
ab € 23,58*
Ähnlich
Hoppe
10719764
ab € 31,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.