Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Garnitur Ams.FS-E58/42H/42HS/1400 VA F69 D/K TS 40-65mm PZ rd.DIN L/R HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000203123
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10722269
EAN/GTIN:
     4012789516531
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
Feuerschutz-Garnitur
Feuerschutzgarnitur
Edelstahl-Feuerschutz-Rosetten-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren / Wohnungsabschlusstüren · geprüft nach DIN 18273 und DIN EN 1906: 47-D1150A und PIVCERTPlus (1.000.000 Prüfzyklen), Objekt-Garnitur (Gebrauchskategorie 4) · Lagerung: Türgriffe fest/drehbar (Wechselgarnitur: außen Knopf fest), Rückholfedern, HOPPE-Steckgriff-Verbindung mit Kugel-Arretierung Sertos®, wartungsfreie Gleitlager · Verbindung: HOPPE-Profilvollstift / HOPPE-FDW-Profilvollstift (Wechselgrt.) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, Gewindeschrauben M4 Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: D/K · Lagerung: fest-drehbar-gelagert · Vierkant: 9mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselgarnitur
Oberfläche:
matt
Material:
Edelstahl
für Türstärke:
40-65 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Gebrauchskategorie:
4
Befestigungstechnik:
Sertos-Verbindung
Abdeckung:
rund
Schildstärke:
10 mm
Drückerlänge:
125 mm
Typ:
Rosette
Drückerbefestigung:
Wechselstift
Drückertiefe:
60 mm
Form:
Flach-Knopf
Ø:
52 mm
Farb-Nr.:
F69
Norm:
DIN 18273
Modell:
Amsterdam FS-E58/42H/42HS/1400
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
89
pro Stück
€ 4,99*
ab € 44,06*
€ 55,52*
Lager 1690
66
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,85*
€ 61,74*
2 Tage
92
pro Stück
€ 5,45*
ab € 50,23*
€ 61,80*
2 Tage
89
pro Stück
€ 7,99*
ab € 51,85*
€ 64,06*
7 Tage
89
pro Stück
€ 5,99*
ab € 51,25*
€ 65,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10722509
ab € 43,32*
Ähnlich
Hoppe
10721910
ab € 36,03*
Ähnlich
Hoppe
10722525
ab € 52,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.