Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar Ams.E1400Z/849N VA F69 m.Drückerrosetten 4-KT.8mm HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203521
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3746641
EAN/GTIN:
     4012789815436
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Hoppe-SchnellstiftPlus-Edelstahl-Flachrosetten-Türgriff-Garnitur ohne Schlüsselrosetten für Innentüren · mit Hoppe Vollstift (Stift-/Lochteil) · geprüft nach DIN EN 1906:37-0140U (Gebrauchs-Kategorie Klasse 3) · Lagerung: Türgriff lose, wartungsfreie Gleitlager · aufsteckbare Edelstahl-Griffrosetten mit durchgehenden Stütznocken · für Türstärke 35-45 mm · Vierkant 8 mm · Drückerlänge 125 mm · Drückertiefe 59 mm · DIN links / rechts · Besonderheit: schrauben- und werkzeuglose Montage, 2 mm flache runde Rosetten Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: SchnellstiftPlus
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Vierkant:
8 mm
Drückerlänge:
125 mm
Ergänzung:
flächenbündig
Drückertiefe:
59 mm
Form:
rund
Ausführung:
mit Drückerrosetten
Stärke:
2 mm
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Rosetten-Ø:
55 mm
Farb-Nr.:
F69
für Türstärke:
35-45 mm
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
1
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 17,76*
2 Tage
119
1
€ 4,99*
ab € 12,66*
€ 17,88*
Lager 1690
89
1
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 18,92*
1 Tag
84
1
€ 5,59*
ab € 16,02*
€ 19,86*
1 Tag
119
1
€ 7,99*
ab € 14,77*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3747020
ab € 12,07*
Ähnlich
Hoppe
3747089
ab € 13,86*
Ähnlich
Hoppe
3747388
ab € 13,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.