Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 42HS Alu.F1 Schildst.10mm PZ rd.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000203539
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     10808281
EAN/GTIN:
     4012789707823
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Aluminium-Schlüsselrosette für Außentüren (Innenseite) · Unterkonstruktion: Stahl, Stütznocken · Befestigung: verdeckt, durchgehend, für Gewindeschrauben M5 Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Schildstärke:
10 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
rund
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
38 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Modell:
42HS
Marke:
HOPPE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,99*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 5,75*
€ 8,03*
6 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 5,58*
€ 8,05*
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 5,74*
€ 8,05*
1
€ 7,95*
ab € 5,74*
€ 8,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10799485
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.